曜日別特売
遮光タイプ 断熱カーテンライナー 明和グラビア 29530779

遮光タイプ 断熱カーテンライナー 明和グラビア 29530779
遮光タイプ 断熱カーテンライナー 明和グラビア 29530779
遮光タイプ 断熱カーテンライナー 明和グラビア 29530779
遮光タイプ 断熱カーテンライナー 明和グラビア 29530779

断熱カーテンライナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)150×225
色GY
内容量1枚注文コード29530779品番遮光タイプ
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

断熱 冷房効率アップ 暖房効率アップ UV90%カット 抗菌 防カビ

用途
断熱カーテン
セット内容
2枚入/Sカン18個入
材質
本体:塩化ビニル樹脂/保護フィルム:ポリエステル
色
GY
寸法(cm)
150×225

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29530736
2026-11-06
用途: 自宅居間の保温効果アップ
農・林・水産業

セットしやすく、また以前に比べてカーテンフックをセットする穴が丈夫になっているので、きれにくそうだ。

対象商品 : 29530770
2024-07-29
用途: 普段使い

2階の西日が当たる部屋が夜中になっても
暑くて、電気代の節約になればと購入しました。
まだ、効果を実感できません。無いよりましかな程度です。

対象商品 : 29530788
2023-11-12
用途: 北側の窓内側に
医療・福祉・介護関連業

北窓の寒さ対策に購入しました。透明度は今一つで、風景を見るのは難しいです。寒さ?で硬く、まず折り目を伸ばして使う必要があります。断熱は上の通気を防げば少し良くなりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする