付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1)
仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無
質量(kg)11
色ホワイト
周波数(Hz)60
定格消費電力(W)1150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258
センサー無
電源コード(m)1.5
電源電圧(V)単相100
扉開閉方式横開き式
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
タイマー15分
レンジ出力(W)700、500、200相当
庫内容量(L)17L
年間消費電力量(kWh/年)59.5(待機時:0)
省エネ基準達成率(%)100(区分A)
待機時消費電力(W)0
ボタン仕様メカ式