仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当サイズホンプギア:3.1/3.7取付方式横型極数4P電圧(V)電磁弁電圧:DC24、モーター電圧:AC200/200/220シリーズPLIシリーズ定格圧力(MPa)14/14タンク容量(L)4最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別B種相数3Φ定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)流量調整範囲(L/min)2.5~6RoHS指令(10物質対応)対応電動機(kW)1.13油温(℃)10~40(推奨)