4トン・バンタムラム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29853696 品番RC-540
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様4トン 種別スプリングリターン ストローク(mm)127 外径(Φmm)(ラム)38 最小長(mm)247 有効面積(cm2)(ラム)6.4 油量(mL)8.2 プランジャー径(Φmm)25 最大長(mm)374 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする