BLACHAWK
BLACHAWKの 自動車用鈑金
BLACHAWKの デントリペア
ウエッジラム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29853714
品番
SA-6
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
1トン
種別
スプリングリターン
ストローク(mm)
86
高さ(mm)
(先端)9.5
油量(mL)
10.7
最大長(mm)
95.5
危険物の類別
非危険物