BLACHAWK
BLACHAWKの 自動車用鈑金
BLACHAWKの デントリペア
スタンダードポートパワー4トンバンダムセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29854037
品番
AZ-1L
参考基準価格(税別)
¥260,400
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
このセットのチューブはスピーディな操作のできるロックオンチューブを組み込んだ標準の4トンセットです。
セット内容
手動ポンプ(P-75)、6フィートバンタム4トン用ホース(Z-864)、4トンバンタムラム(RC-540)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1002)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、雄コネクター(Z-545)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、セレーテッドサドル(Z-531)、90°Vベース(Z-532)、ウェッジヘッド(Z-629)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません