デラックスポートパワー4トンバンダムセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29854046 品番AZ-2L
参考基準価格(税別)¥368,500 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

ポンプは手動で、チューブはロックオン式になっています。

セット内容メタルケース(AZ-1651)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(AZ-1040)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)×2、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ1002)×2、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、ウェッジヘッド(Z-629)、90°Vベース(Z532)、セレーテッドサドル(Z531)、雄コネクター(Z-545)、4トン・バンタムラム(RC-540)、6フィート・バンタム4トン用ホース(Z-864)、手動ポンプ(P-75)、ウェッジラム(SA-6)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)×3、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)×2、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)×5 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする