10トンラム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29854064 品番RC-159
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
仕様10トン 種別スプリングリターン ストローク(mm)152 外径(Φmm)(ラム)57 最小長(mm)298 有効面積(cm2)(ラム)14.4 油量(mL)220 プランジャー径(Φmm)42 最大長(mm)451 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする