ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29854703 品番SS-10LW
参考基準価格(税別)¥551,100 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。
仕事始めには理想的なセットです。
仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。
アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。

セット内容
【1】手動ポンプ(P-76)
【2】ホース(Z-913)
【3】10トンSSラム(ARC-157)
【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)
【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)
【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)
【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)
【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)
【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)
【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)
【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)
【12】10トンSSフラットベース(SS-40)
【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)
【14】ロックオンコネクター(FZ1050)
【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)
【16】メタルケース(CASE-C)
【17】ウェッジラム(SA-4)
危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする