CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29873278 品番 881-D1650L20-02
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
全長(mm)102 シャンク径(Φmm)20 刃先径(Φmm)16.5 有効長(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする