※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

881-D1900L25-03 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 29873384 881-D1900L25-03 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 29873384

CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)19.0 全長(mm)132 注文コード29873384 品番881-D1900L25-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は刃先径・全長など60種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)132 シャンク径(Φmm)25 刃先径(Φmm)19.0 有効長(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする