圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
管接続口径Rc1/4
流れ方向(R) 右→左
ねじの種類Rc
仕様(-) なし
全長(mm)127.5
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ40
ハンドル(-)下向き
機能(-) 逆流機能なし
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85MPa設定
排気方式リリーフタイプ
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa