SMC
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
VHS40-N04
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
NPT1/2
注文コード
29875903
品番
VHS40-N04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,950
Cv値
IN→OUT:2.98
OUT→EXH:2.12
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/2
ボディサイズ
1/2
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気
ハンドル切換角度(°)
90
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29875903
VHS40-N04
27047224
VHS40-N04-D
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)