BG-432 シリコンナンバーフレーム BRAITH(ブレイス) 29885205

 

BG-432 シリコンナンバーフレーム BRAITH(ブレイス) 29885205 BG-432 シリコンナンバーフレーム BRAITH(ブレイス) 29885205

シリコンナンバーフレーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29885205 品番BG-432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ナンバー取り外し不要なのでリヤにも装着できます。
シリコンならではの発色の良さ。

材質シリコン 厚さ(mm)8 レッド 横×高さ(mm)325×170 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用状況、経年変化により変色、劣化する場合もございますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29885223
2021-04-09
用途:
車のお洒落
教育・研究機関

材質は予想どおりでした。色は派手めで安っぽい印象になってしまった。
本当に手軽に取付が出来たのは大変良かった。

後は耐久性がどのくらいなのか?気になるところです。

対象商品:
29885214
2021-04-03
用途:
ナンバープレートの保護

洗車の際にナンバープレートの角で怪我をしない様、簡易に装着できるこのシリコンゴムを購入してみました。封印がしてあるリアプレートでも装着出来るのは良いが、寸法が少し緩くゴムバンドが若干緩い感じ。ナンバーに両面テープを貼ってジャストの設計?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする