曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)5
棒長(mm)450
内容量1箱(20kg)注文コード29887585品番LB-26
参考基準価格(税別)¥14,275販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。

規格
JIS:Z3211、D4316
AWS:A5.1、E7016該当
特許第1533782号
吸収量
200J/エネルギー(溶接のまま、一例)
220J/エネルギー(620℃×1h、一例)
伸び(%)
33(溶接のまま、一例)
34(620℃×1h、一例)
引張強力(N/mm2)
550(溶接のまま、一例)
500(620℃×1h、一例)
降伏点(N/mm2)
480(溶接のまま、一例)
410(620℃×1h、一例)
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。棒径(Φmm)5棒長(mm)450電流範囲(A)190~250(下向)、160~210(立向、上向)JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CRAWS規格AWS A5.1 E7016該当RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※溶接棒は使用前に300~350度で30~60分の乾燥を行ってください。
アーク発生点では、ブローホールの発生を防止するために、後戻りスタート運棒法または捨金法を採用してください。
アーク長はできるだけ短く保ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62975964
2023-11-10
用途: メンテナンス、溶接時
建設業・工事業

問題なく使用できます。 
容量など種類が豊富なのも助かります。

対象商品 : 62975964
2022-08-13
用途: 小口径機械組み立ての溶接作業時
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

一年間の使用頻度が少なく、一度に使用する量も多くないため、2㎏単位で購入できるのはとても有難い。

対象商品 : 10020087
2022-04-03
用途: 機械 鉄分溶接加工
合同会社吉善卸売・小売業

定番です。購入しやすいので次回から御社より購入します。

対象商品 : 10020071
2022-03-17
用途: 強度を必要とする溶接

少し溶接は難しいですが、強度は最高です。  
熱にも強い。

対象商品 : 10020087
2018-06-25
用途: 溶接

キャンペーンで買うと手間が省けて在庫管理にネット販売は助かります。商品は普通に市場に出てる物なので。

対象商品 : 10020087
2017-01-05
用途: 農業機械の修理と加工
農・林・水産業

金属疲労と裂傷などの立てもり補修溶接に便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10020071
2014-03-11
用途: 農機具 車 バイク 等の修理及びパーツ作成

プロではありません、私の使用範囲では強度的には十分です、いろいろ使用しましたが最終的にLB-26に落ち着きました。

1が参考にしています
対象商品 : 10020087
2019-09-02
用途: トラック フレーム溶接

Z-44と比べて溶接初期の火の飛びが極端に悪い。
その他は不満有りません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする