※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
エコAR巾木糊
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
29902525
品番
ARTHC-S
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途
ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。
成分
アクリル樹脂系エマルション形
容量(kg)
3
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
10〜30分
外観
白色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5〜35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
9
注意
※耐水性・耐アルカリ性に乏しいので湿気のおそれのある壁面では使用不可。
※返品不可