※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
巾木糊
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
29902559
品番
NTHC-4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粘着力が強い。立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。速乾性。
用途
巾木・壁面接着専用接着剤
成分
ビニル共重樹脂系溶剤系
容量(kg)
4
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
5〜30分
外観
濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5〜35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
11
待機時間
5分
注意
※火気厳禁
※開缶時上澄み液がある場合、缶内で上下によく混合してから使用する。
※東リ製品以外でのご使用には品質保証しかねます。
※返品不可