※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
東リ低臭USセメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
29902568
品番
TUSC-L
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途
ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)
成分
ウレタン樹脂系溶剤系
容量(kg)
18
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
夏20〜50分、冬30〜120分
外観
灰褐色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5〜35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
50
待機時間
夏20〜30分、冬30〜40分
注意
※火気厳禁
※施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。
※使用残は缶に戻さない。
※開缶後は速やかに使用する。
※耐動荷重性が要求される場所には使用不可。
※返品不可