※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUSC-M 東リ低臭USセメント 東リ 29902577 TUSC-M 東リ低臭USセメント 東リ 29902577

東リ低臭USセメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(9kg) 注文コード 29902577 品番 TUSC-M
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。

用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く) 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)9 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20〜50分、冬30〜120分 外観灰褐色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5〜35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)25 待機時間夏20〜30分、冬30〜40分
注意
※火気厳禁
※施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。
※使用残は缶に戻さない。
※開缶後は速やかに使用する。
※耐動荷重性が要求される場所には使用不可。
※返品不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする