※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
US200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
29902586
品番
US200-L
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
低臭タイプ、エコノミー版接着剤。ビニル床耐湿工法用接着剤。初期粘着力に優れる一液型。
用途
ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)
成分
ウレタン樹脂系溶剤系
容量(kg)
16
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
20〜60分
外観
淡灰色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5〜35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
45
待機時間
20〜30分
注意
※火気厳禁
※施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。
※使用残は缶に戻さない。
※開缶後は速やかに使用する。
※耐動荷重性が要求される場所には使用不可。
※返品不可