※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
エポグレーS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10kg)
注文コード
29902638
品番
SEP-M
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途
SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。
成分
エポキシ樹脂系溶剤系
容量(kg)
10(A液5+B液5)
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
夏20〜50分、冬30〜180分
外観
A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5〜35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
25
待機時間
夏20分、冬30分
注意
※火気厳禁
※開缶時上澄み液がある場合、缶毎に攪拌後、二液を等量で充分に(色が均一になるまで)混ぜ合わせる。
※溶剤による膨れを生じることがあるのでガス抜き、待ち時間を厳守。
※返品不可