※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
東リ ピュアボンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6kg×3袋)
注文コード
29902665
品番
WN01
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
壁紙施工用でん粉系接着剤
用途
壁紙全般
成分
ゴム系溶剤形
容量(kg)
18(6×3袋)
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
30〜100分
外観
黄白色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5〜35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
24
待機時間
接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
注意
※5℃以下の低温環境下では使用不可。水で希釈せず原液で使用。返品不可。