※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
クイックロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3kg×3袋)
注文コード
29902681
品番
CQL3V-CA
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。
用途
水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。
容量(kg)
9(3×3袋)
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
外観
茶色 粉末状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5〜35)
危険物の類別
非危険物
待機時間
攪拌後約10分
注意
※混錬時に粉が舞うことがあります。
※接着剤残渣が多い場合、クイックロックが容器からあふれ出たり、また攪拌しにくいことがあります。
※接着剤の種類によって凝固の仕方に差があります。
※標準添加量により多くのクイックロックが必要な場合があります。