※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
Uワックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
29902760
品番
UWAX-L
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
用途
ビニル床タイル・ビニル床シート全般
種類
ワックス ウレタン樹脂系
容量(L)
18
標準使用量
約450m
2
/18L(3回塗り)
外観
乳白色 エマルション
危険物の類別
非危険物
注意
※ホコリ、砂などを取り除きモップでワックスがけをする。
※床が乾燥したのち塗りムラをなくすために、さらに2回塗布する。
※床が完全に乾燥するまで約1時間歩かないこと。
※剥離する際は密着度に優れる為リムーバーを使用すること。
※返品不可