※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
Uリムーバー(剥離剤)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2L×6本)
注文コード
29902778
品番
UREV
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
剥離性に優れる剥離剤リムーバー。
用途
Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。
種類
リムーバー剥離剤
容量(L)
12(2×6本)
標準使用量
約100m
2
/原液2L(5倍希釈)
外観
黄褐色粘稠液
危険物の類別
非危険物
注意
※水で5倍に薄めた液をモップでたっぷり塗布し、10分間以上放置後、丁寧に剥離する。
※汚水をすぐに回収し、リムーバーが残らないように完全に水拭き除去する。
※プラート等アルカリに弱い床材へは使用不可。