※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Uクリーナー(洗浄剤)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2L×6本) 注文コード29902787 品番UCL
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。

用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用 種類洗浄剤クリーナー 容量(L)12(2×6本) 標準使用量約2000m2/原液2L 外観緑色透明液 危険物の類別非危険物
注意
※50〜100倍液で表面洗浄を行う。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする