※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 建築用
東リの タイル/カーペット用
タイルカーペット用両面テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20m×10巻)
注文コード
29902805
品番
CF-TAPE
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
速乾性の両面テープ。
仕様
タイルカーペット固定用
幅(mm)
50
長さ(m)
20
内容
1巻
コード
50088744
アズワン品番
65-0480-09
危険物の類別
非危険物