※使用例
モノタロウの 立看板/工事看板
モノタロウの 看板用部品・オプション
看板ベッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29903706
品番
-
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
看板設置時に倒れないように重しを置くためのフレームです。
様々な看板に使いやすいグレー色で塗装されています。
設置したベッドフレームにウェイトなどを置いてご利用ください。
用途
看板の設置に
材質
スチール製
長さ(mm)
665
幅(mm)
295
色
グレー
表面処理
焼付け塗装
注意
※用途以外に使用はしないでください。
※作業時は手袋などを着用のうえ設置してください。
※キズが付くと錆びる可能性があります。取り扱いには注意願います。
※看板本体は付属しません。