リチウム乾電池 単3形

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード29928912 品番LITBATAA4PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高出力のハイテク機器にピッタリ!デジタルカメラで使用するとアルカリの最大9倍長持ち。
アルカリよりも1/3軽く、低温でもパワーが落ちません(-40℃まで使用可能)。
推奨期限は20年、防災用途にも最適です。
また、アルカリと違い液漏れも起こしません。

タイプ単3形 質量(g)15 本数4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)15×15×51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29928912 LITBATAA4PK 51704609 LAA4PKJP リチウム乾電池単三形 ENERGIZER(エナジャイザー) リチウム乾電池単三形 ENERGIZER(エナジャイザー) 1台(4本) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29928912
2023-11-27
用途:
デジカメ、ウェアラブル端末
不動産業

価格を差し置ける程、ロングライフ、軽量、長持ちです。

対象商品:
29928912
2022-04-29
用途:
災害用具として

リチウム乾電池は、コストはかかるがアルカリ電池に比べて保存性・パワーで比較にならない程の差がある。扱う業者が少ない為、ここで買えるのは有り難い。

1人が参考にしています
対象商品:
29928912
2020-04-13
用途:
カメラ

以前も使っていましたが、軽くて長持ちします。カメラにぴったりです。

対象商品:
29928903
2020-01-11
用途:
リビングルームの電波時計に使用
バスメンテナンスの吉田 様

まだ使ってすませんが電波時計に使うつもりです。
それにしても使用有効期限が20年とはビックリです。

対象商品:
29928912
2018-09-14
用途:
長期(1年間)設置電池駆動計測記録装置

1年毎の保守時に交換するが、安定して動作している。

対象商品:
29928912
2018-05-21
用途:
非常用懐中電灯の予備電源に使用

重量が軽いのは実感できます。液漏れするかや長期間劣化しないかは20年?かけて検証してみます。

対象商品:
29928912
2017-10-02
用途:
デジタル一眼レフに使用
時松精米所 様

撮影サイズにも寄りますが、1400枚以上撮影出来ます。
やや高価なのが難点ですが、予備電池として常時携帯するのが、一番良い使用方法だと思う。

対象商品:
29928912
2017-04-05
用途:
オークション出品用デジカメ写真
その他業種

オークションに頻繁に商品を出品しています。そのためデジカメで商品の写真を手あたり次第多数撮影しています。今までこのメーカーの充電式電池を使っていました。非常に長持ちして大変重宝しましたが、さすがに寿命が来てしまい今度は充電式でないものを試してみようと購入しました。もうそろそろ電池切れだろうと思いながら予想以上に長持ちして驚いています。私はフラッシュ撮影はしないのでフラッシュを使用した場合は分かりませんがそれでもかなり重宝するかと思います。非常用の電池にもお勧めという理由も納得した次第です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする