MVEL-YL 有機ELベスト 三ツ星貿易 29930233

MVEL-YL 有機ELベスト 三ツ星貿易 29930233
MVEL-YL 有機ELベスト 三ツ星貿易 29930233
MVEL-YL 有機ELベスト 三ツ星貿易 29930233

有機ELベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード29930233品番MVEL-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新しいタイプの安全ベスト!夜間工事現場で人の識別に最適!
超高輝度ELファイバー使用。
360℃の視認性。抜群の視認性で作業者の安全確保。
淵には反射バイアス付き。
便利な3ファンクション。高速点滅・点滅連点灯。

テープ地色ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60輝度(有機EL)超高輝度40000~60000mcd使用電池単3電池×3本(別売)点灯方式点滅/高速点滅/常時点灯色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応発光体有機ELファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする