三ツ星貿易
三ツ星貿易の 道路用品
三ツ星貿易の 方向指示板
ミニLEDシェブロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29930312
品番
YB-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。
丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。
光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。
流動・点滅の切替可能。
寸法(mm)
400×200
材質
ターポリン生地
ハトメ数
4個
使用電池
単3電池×3本(別売)
LED色
青
点灯方式
流動/点滅
LED
超高輝度青色LED14000mcd×15個
反射素子
高輝度再帰性マイクロプリズムテープ
マグネット
4個
RoHS指令(10物質対応)
対応