カストロール
カストロールの 工業用潤滑油
カストロールの 切削油
カストロール シンタイロ 9954
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
29930382
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
鉄系金属の重切削 重研削用加工が可能な高性能油剤です。
容量(L)
20
pH
8.4
密度
1.07
外観
(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明
危険物の類別
非危険物
使用濃度
(切削加工)5〜15%、(研削加工)3〜10%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498