カストロール
カストロールの 工業用潤滑油
カストロールの 切削油
カストロール アルマレッジ FA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
29930416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高潤滑性によりタップ リーマ加工に優れている。アルミ合金 銅の変色はありません。ベタつきが少なく低臭性です。
容量(L)
20
pH
9.2
外観
(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明
適合工具
タップ、リーマ
危険物の類別
非危険物
使用濃度
(切削加工)4〜10%、(研削加工)2〜4%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498