カストロール
カストロールの 工業用潤滑油
カストロールの 切削油
カストロール ハイソルX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
29930443
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
対腐敗性に優れており切削性(特に高速切削)に能力を発揮する。
容量(L)
20
pH
9.0
密度
0.97
外観
(原液)褐色透明、(希釈液)乳白色
危険物の類別
非危険物
使用濃度
(切削加工)4〜12%、(研削加工)4〜6%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498