カストロール
カストロールの 工業用潤滑油
カストロールの 切削油
カストロール ハイソル HDM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
29930452
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
硫黄系極圧添加剤含有の重切削加工用です。難削材 一般材及び非鉄金属のタップリーマ加工 歯切り加工 ブローテ加工等の重切削加工が可能です。
容量(L)
20
pH
9.1
密度
1.00
外観
(原液)茶褐色透明、(希釈液)乳白色半透明
適合工具
タップ、リーマ、歯切り、ブローチ
危険物の類別
非危険物
使用濃度
(切削加工)5〜10%、(研削加工)4〜7%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498