TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
トンボ スーパー耐熱抗菌まな板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29934354
品番
L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ
L
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
370×220×10
食器洗浄機
家庭用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.75
耐熱温度(℃)
110
TKG品番
9-0379-0202
TKG品番(2017)
6-0343-0202