TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
トンボ スーパー耐熱抗菌まな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
270×160×10
注文コード
29934372
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
270×160×10
食器洗浄機
家庭用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.41
耐熱温度(℃)
110
TKG品番
9-0379-0204
TKG品番(2017)
6-0343-0204