曜日別特売
L トンボ NEWラバー付耐熱抗菌まな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 29934397

トンボ NEWラバー付耐熱抗菌まな板

(2件のレビュー)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)370×225×8
内容量1個注文コード29934397品番L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

滑りを防ぐラバー付(TPR)
両面使用可能です。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)370×225×8トラスコ品番830-3980材質ポリプロピレンサイズL耐熱温度(℃)100TKG品番9-0380-0503TKG品番(2017)6-0344-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29934406
2024-05-30
用途: 調理
有限会社友進卸売・小売業

Mとはいえ小さすぎる L を買っても恐らく小さいだろう。 メインまな板の大きさにはならない。

対象商品 : 29934397
2017-11-21
用途: 普段使い
竹原製作所

思っていたよりも滑り止めではなかった。
ラバーというイメージよりもかなり固い。
まな板部分とそう変わらない固さで、柔らかい素材で踏ん張る物とは違った。
両面とも同じデザインで向きがわからない。
いつも片方を下にするので向きがわかったほうが良いかなと思った。
両面使えるけどね。
今後買うとしたら、片面使用で裏は柔らかい足で踏ん張るようなデザインのほうが良いかなと思った。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする