TSステンレス スープこし 極細目

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29934923 品番 21cm(60メッシュ)
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
サイズ(cm)21 柄長さ(mm)245 メッシュ60 直径×深さ(mm)210×30 TKG品番9-0443-1101 TKG品番(2017)6-0406-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29934932
2024-01-05
用途:
スープこし網

60メッシュなのでかなり細かい粉末も逃がしません。
それ以上の漉しを求めるならリードペーパーをのせて使えば良し。
それくらいそのままでも漉してくれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする