アルティス
アルティスの キッチン・調理用品
アルティスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アルティスの ターナー・ビーター
ホームシェフ キッチンヘラ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
29935002
品番
オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
66ナイロン
幅(mm)
75
全長(mm)
310
色
オレンジ
耐熱温度(℃)
210
TKG品番
9-0475-0804
TKG品番(2017)
6-0447-1104