TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの その他業務用厨房装置類
TKGの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
脱毛防止 ショートハンドルブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29937258
品番
124134
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
幅(mm)
80
全長(mm)
254
毛丈(mm)
44
ブラシ長(mm)
81
TKG品番
9-1277-0805
TKG品番(2017)
6-1149-0105