※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イーファイ メラミン スタックボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29938432
品番
6in MEDB-205306
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
形状
丸皿
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
55
食器洗浄機
不可
外径×高さH(Φmm×mm)
140×55
サイズ(inch)
6
TKG品番
9-1729-0702
TKG品番(2017)
6-1473-0502