※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イーファイ メラミン スタックボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29938448
品番
7in MEDB-201507
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
形状
丸皿
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
85
食器洗浄機
不可
外径×高さH(Φmm×mm)
160×85
サイズ(inch)
7
TKG品番
9-1729-0703
TKG品番(2017)
6-1473-0503