※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーファイ メラミン スタックボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29938457 品番 8in MEDB-201508
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
食器の種類洋食器 形状丸皿 直径(Φmm)190 高さ(mm)100 食器洗浄機不可 外径×高さH(Φmm×mm)190×100 サイズ(inch)8 TKG品番9-1729-0704 TKG品番(2017)6-1473-0504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする