※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーファイ メラミン スタックボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29938475 品番 10inMEDB-201510
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
食器の種類洋食器 形状丸皿 直径(Φmm)258 高さ(mm)140 食器洗浄機不可 外径×高さH(Φmm×mm)258×140 サイズ(inch)10 TKG品番9-1729-0706 TKG品番(2017)6-1473-0506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする