曙産業
PP ぐるめスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
黒
黒
朱
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29939744
品番
15cm 黒
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
浅く細長い皿形状なのでお口の小さい女性でも食べやすく、口に入れてスッと抜けるので食べ心地も抜群です。
すくいやすい先端肉薄形状なので 、チャーハンのご飯粒やカレーのルーも最後までストレスなくすくえます。
食器の種類
洋食器
材質
PP
種別
スプーン
幅(mm)
35
全長(mm)
150
色
黒
TKG品番
9-1827-0101
TKG品番(2017)
6-1626-0101