片力商事
片力商事の テーブルウェア(卓上備品・食器)
片力商事の グラス・食器・カトラリー
片力商事の 箸・カトラリー・箸置き
ピティスプーン シリコン一体タイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29939902
品番
へら型 小 グリーン
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種別
ピティスプーン
食器の種類
子供用食器
全長(mm)
173
色
グリーン
サイズ
小
TKG品番
9-1838-0407
TKG品番(2017)
6-1636-0407