リックローゼンタール
リックローゼンタールの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リックローゼンタールの グラス・食器・カトラリー
リックローゼンタールの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
RT メッシュ ラウンドボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29942483
品番
11770-15291
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
白
サイズ(cm)
14
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
143×43
TKG品番
9-2331-1001
TKG品番(2017)
6-2108-1001