リックローゼンタール
リックローゼンタールの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リックローゼンタールの グラス・食器・カトラリー
リックローゼンタールの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
RT メッシュ ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29942492
品番
11770-15290
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
白
サイズ(cm)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×22
TKG品番
9-2331-1101
TKG品番(2017)
6-2108-1101