オーエスケー
オーエスケーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オーエスケーの グラス・食器・カトラリー
オーエスケーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリプロピレンお子様食器 「トーマス」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29944154
品番
CB-36
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
種別
ランチ皿
色
白
間口W×奥行D×高さH(mm)
236×194×32
TKG品番
9-2426-1301
TKG品番(2017)
6-2212-0701